Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GK S K (5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-084343
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     084343
EAN/GTIN:
     8590369843438
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubanker
Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug oberflächenbündig in einfach und doppelt beplankten Gipskarton eingedreht. Der spiralförmige Dübel hält durch Formschluss. Die kompakte Bauform ermöglicht auch die Montage in Wänden, bei denen die Plattendicke oder der Hohlraum hinter der Platte nicht bekannt ist. Der fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Dübellänge:
22 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
13 mm
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
25 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
22 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 35 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 35 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
GK
Material:
Nylon
Produkttyp:
Gipskartondübel mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
Inhalt:
5 x Gipskartondübel GK<br />5 x Spanplattenschraube 4,5 x 35<br />1 x Setzwerkzeug
net_weight:
34.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
€ 6,40*
ab € 2,16*
€ 3,24*
5
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,41*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,35*
€ 3,48*
1
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 5,17*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,16* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.