Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOJU Stegblech 80 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOJU Stegblech 80 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
HOJU Stegblech 80 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
HOJU Stegblech 80 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
HOJU Stegblech 80 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p655378
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     4030182016380
EAN/GTIN:
     4030182016380
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stegblech 3060

Aluminium, Breite 80 mm, Lochgröße: 30 x 5 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
HOJU
Breite:
80
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber
Länge:
300 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 10,15*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 11,49*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 11,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 11,67*
7 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.