Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 10-60


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 10-60
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 10-60
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 10-60
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 10-60
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 10-60
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 10-60
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 10-60
Artikel-Nr.:
     5417F-p877717
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910MZK
EAN/GTIN:
     4001990501849
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Mehrzweckdübel MZK mit Kragen ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung bei Loch- und Plattenbaustoffen sorgt er stets für eine sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten. Der Dübelkragen verhindert das Rutschen des Dübels in das Bohrloch. Der MZK besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert dadurch dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften. Außerdem kann der Mehrzweckdübel MZK mit verschiedenen Schraubentypen und -durchmessern verwendet werden.
Weitere Informationen:
für Schraubendurchmesser:
6-8 mm
Werkstoff Dübel:
Polyethylen
Grundpreis:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
59 mm
Typ:
MZK 10-60
Schraubendurchmesser:
6-8 mm
min. Bohrlochtiefe:
75
Bohrlochtiefe:
75 mm
Bohrerdurchmesser:
10
Durchmesser:
10
Ausführung:
mit Kragen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, MEA, MZK, Kragen, apolo
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1600
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1105*
€ 0,1595*
4 Tage
2250
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1348*
€ 0,1938*
Lager 5417
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,675*
3 Tage
38
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 5,39*
€ 7,56*
3 Tage
4959
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,68*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,675*
€ 7,94325
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,0876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,55*
Zubehör
Gebol
709278
ab € 3,17*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.