Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Mehrzweckdubel m. Kragen MZK 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Mehrzweckdubel m. Kragen MZK 10
CELO Mehrzweckdubel m. Kragen MZK 10
CELO Mehrzweckdubel m. Kragen MZK 10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4001990501849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990501849
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Mehrzweckdübel mit Kragen MZK

• Millionenfach bewährter Verknotungsdübel für nahezu alle Baustoffe • Sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten durch Vierfach-Spreizung in Vollbaustoffen und Knotenbildung in Loch- und Plattenbaustoffen • Kragen verhindert Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch • Hochqualitatives Polyethylen garantiert dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften • Gutmütiges Verhalten gegenüber verschiedener Schraubentypen und -durchmesser

Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Typ:
MZK 10
Umkarton:
900 Stück
Schrauben-Ø:
6,0–8,0 mm
Dübel-Ø:
10 mm
udf_EDE_Katalog:
30307802
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4001990501849
Herstellerartikelnummer:
910MZK
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, MEA, Dübeltechnik, Dübel, Nylondübel, Befestigungstechnik, Kunststoffdübel, apolo, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
362750
50
€ 4,95*
ab € 0,1096*
€ 0,1576*
50
€ 5,90*
ab € 0,104*
€ 0,1594*
1 Tag
1800
50
€ 5,90*
ab € 0,1105*
€ 0,1595*
1 Tag
2000
50
€ 7,90*
ab € 0,112*
€ 0,161*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1076*
€ 0,1626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,53*
Zubehör
Gebol
709278
ab € 3,18*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.