Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 10


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
p_mzk.jpg
p_mzk.jpg
td_mzk.jpg
a_mz_1.jpg
a_mz_2.jpg
m_mz_mzk_1.jpg
m_mzk_2.jpg
m_mzk_3_sb.jpg
m_mzk_4_sb.jpg
m_mzk_5_sb.jpg
m_mzk_6_sb.jpg
m_mzk_7_sb.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-910MZK
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910MZK
EAN/GTIN:
     4001990501849
l_datenblatt_mz-mzk_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Mehrzweckdübel MZK mit Kragen ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung bei Loch- und Plattenbaustoffen sorgt er stets für eine sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten. Der Dübelkragen verhindert das Rutschen des Dübels in das Bohrloch. Der MZK besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert dadurch dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften. Außerdem kann der Mehrzweckdübel MZK mit verschiedenen Schraubentypen und -durchmessern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
75 mm
Verankerungstiefe [mm]:
59 mm
Dübellänge [mm]:
60 mm
Dübelausführung:
mit Kragen
Schraubendurchmesser [mm]:
6-8 mm
Material:
Polyethylen
Plattenstärke [mm]:
> 12 mm
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Spanplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, CELO, Dübel, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Knotendübel, Verknotungsdübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1302*
€ 0,1862*
1 Tag
1900
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1358*
€ 0,1938*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,685*
3 Tage
32
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 5,34*
€ 7,57*
Lager 9YQ7S
6033
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,69*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,69*
€ 9,15
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,54*
Zubehör
Gebol GmbH
709278
ab € 3,19*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.