Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 7, A2 blank, SW 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 7, A2 blank, SW 11
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 7, A2 blank, SW 11
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 7, A2 blank, SW 11
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 7, A2 blank, SW 11
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 7, A2 blank, SW 11
Artikel-Nr.:
     5417F-p880661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426634658
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 7*
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
11
m:
5,5
d:
7
e:
12,12
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 7
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
11
Höhe:
5,5 mm
Durchmesser:
7 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 a2 - 70, din en iso 4032, iso 4032 blank, Sechskant-Muttern, Muttern - diverse Formen, ISO-Muttern, Vergleiche DIN 934
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0321*
€ 0,0501*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0359*
€ 0,0527*
5 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0354*
€ 0,0533*
7 Tage
2300
100
€ 7,99*
ab € 0,0375*
€ 0,0551*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0273*
€ 0,9799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9799*
€ 1,16608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.