Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gipskartondübel GK Dose (160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Gipskartondübel GK Dose (160)
Fischer Gipskartondübel GK Dose (160)
Fischer Gipskartondübel GK Dose (160)
Fischer Gipskartondübel GK Dose (160)
Fischer Gipskartondübel GK Dose (160)
Fischer Gipskartondübel GK Dose (160)
Fischer Gipskartondübel GK Dose (160)
Artikel-Nr.:
     5417F-p899796
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531028
EAN/GTIN:
     4048962207361
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdose
Der Fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der Fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
22
min. Verankerungstiefe:
22
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,85*
€ 28,17*
2 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,75*
€ 28,44*
3 Tage
30
pro Stück
€ 6,40*
ab € 21,93*
€ 28,67*
3 Tage
30
pro Stück
€ 6,40*
ab € 22,31*
€ 29,22*
6 Tage
27
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.