Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GK Dose (160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-531028
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531028
EAN/GTIN:
     4048962207361
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdose
Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
22 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
40 mm
Profi / DIY:
DIY
Farbe:
grau
Produktlinie:
GK
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Gipskartondübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
160 C62
Inhalt:
160 x Gipskartondübel GK, 1 x Setzwerkzeug
net_weight:
277.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,85*
€ 28,17*
2 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,75*
€ 28,44*
Lager 5913
30
pro Stück
€ 6,40*
ab € 21,93*
€ 28,67*
3 Tage
30
pro Stück
€ 6,40*
ab € 22,31*
€ 29,22*
6 Tage
27
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.