Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II 12/140 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II 12/140 GS
Fischer Bolzenanker FAZ II 12/140 GS
Fischer Bolzenanker FAZ II 12/140 GS
Artikel-Nr.:
     5417F-p967947
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538433
EAN/GTIN:
     4048962263459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FAZ II GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
max. Anbauteildicke (standard):
140
max. Anbauteildicke (reduziert):
160
Werkstoffart:
Stahl
Dübellänge:
240
Schlüsselweite:
19
Nutzlänge:
140
min. Bohrlochtiefe:
230
max. Nutzlänge:
140
Gewindelänge:
186
Bohrerdurchmesser:
12
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Ausführung:
mit großer Scheibe
Gewinde:
M 12
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerbolzen m12, ankerbolzen m12, ankerbolzen fischer, Fischer, FAZ, II, 12/140, GS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,5223*
€ 4,5723*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3442*
€ 4,9042*
20
pro Stück
€ 3,19*
ab € 4,7173*
€ 5,9773*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,1215*
€ 7,3515*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 184,23*
€ 220,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9042*
€ 5,836
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6942*
€ 5,5861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4942*
€ 5,3481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3442*
€ 5,1696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1142*
€ 4,8959
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3442*
€ 3,9796
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
538432
ab € 4,2236*
Ähnlich
fischer
538434
ab € 3,9335*
Ähnlich
fischer
C469961
ab € 52,708*
Ähnlich
fischer
C464921
ab € 76,506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.