Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p976592 Herst.-Nr.: 910152MR EAN/GTIN: 4001990523346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem CELO Metallrahmendübel MR ist eine zwängungsfreie Fensterrahmenmontage möglich. Somit gibt es kein Spreizen im Fensterrahmen. Durch die stabile Metallausführung ist der Dübel gut für eine Abstandsmontage geeignet. Die sendzimirverzinkte Dübelhülse gewährleistet einen guten Korrosionsschutz. Als Zubehör gibt es bei CELO passende Abdeckkappen AK und Überstülpkappen ÜK für PZ 3-Antrieb. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | min. Verankerungstiefe: | 30 | min. Bohrlochtiefe: | 50 | Bohrlochtiefe: | 50 mm | Bohrerdurchmesser: | 10 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | max. Dicke des Anbauteils: | 122 | Bohrlochdurchmesser: | 10 mm | Hersteller: | CELO | Dübellänge: | 152 mm | Verpackungsart: | Box | Typ: | MR 10-152 | Verankerungstiefe: | 30 mm | Anbauteildicke: | 122 mm | Antrieb Schraube: | Kreuzschlitz Pozidrive |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 27,49* | € 38,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 29,10* | € 39,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2749* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|