Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallrahmendübel MR 10-152 mit Senkkopfschraube


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_MR.jpg
P_MR.jpg
Td_MR.jpg
T_MR_de.jpg
M_C_MR_1.jpg
M_C_MR_2.jpg
M_C_MR_3.jpg
M_C_MR_4.jpg
A_MR.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-910152MR
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910152MR
EAN/GTIN:
     4001990523346
Datenblatt
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallrahmendübel
metallrahmendübel 10x152
metallrahmendübel
Mit dem CELO Metallrahmendübel MR ist eine zwängungsfreie Fensterrahmenmontage möglich. Somit gibt es kein Spreizen im Fensterrahmen. Durch die stabile Metallausführung ist der Dübel gut für eine Abstandsmontage geeignet. Die sendzimirverzinkte Dübelhülse gewährleistet einen guten Korrosionsschutz. Als Zubehör gibt es bei CELO passende Abdeckkappen AK und Überstülpkappen ÜK für PZ 3-Antrieb.
Weitere Informationen:
Typ:
MR 10-152
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
50 mm
Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Dübellänge [mm]:
152 mm
Anbauteildicke [mm]:
122 mm
Antrieb:
PZ3
Kopftyp:
Sechskantkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Sendzimirverzinkung
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollstein aus Leichtbeton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: metalldübel apolo, CELO, Rahmendübel, Fensterbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,59*
€ 38,89*
Lager 9YQ7S
68
€ 4,95*
ab € 29,00*
€ 39,04*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 39,04*
€ 46,46
pro Box
ab 2 Boxen
€ 38,61*
€ 45,95
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,10*
€ 40,58
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.