Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9x45 VPE 500 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9x45 VPE 500 Stück
CELO Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9x45 VPE 500 Stück
CELO Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9x45 VPE 500 Stück
CELO Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9x45 VPE 500 Stück
CELO Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9x45 VPE 500 Stück
CELO Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9x45 VPE 500 Stück
Artikel-Nr.:
     5417F-p977607
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F3945SSF
EAN/GTIN:
     8425586497099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben 3,9x45 feingewi...
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
nicht gegurtet
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
2
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfdurchmesser:
8,2
Verpackungsart:
Box
Typ:
SSF 3,9-45
Durchmesser:
3,9 mm
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Kopfform:
Trompetenkopf
Gewinde:
Vollgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, schnellbauschrauben 3,9x45, CELO, Feingewinde, SSF, 3,9x45, VPE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 10,08*
3 Tage
216
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Box
ab 500 Boxen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.