Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9x45


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_SSF.jpg
P_SSF.jpg
Td_SSF.jpg
T_SSF.jpg
A_Drywall_1.jpg
A_Drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9F3945SSF
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F3945SSF
EAN/GTIN:
     8425586497099
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben 3,9x45 feingewi...
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Typ:
SSF 3,9-45
Schraubendurchmesser [mm]:
3,9 mm
Schraubenlänge [mm]:
45 mm
Antrieb:
PH 2
Gewinde:
Feingewinde
Kopftyp:
Senkkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, schnellbauschrauben 3,9x45, CELO, Schnellbauschraube feingewinde, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, Rigipsschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 10,08*
Lager 9YQ7S
216
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,39*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,39*
€ 13,55
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,01594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.