Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Sekundenkleber 20g blitzschnell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Sekundenkleber 20g blitzschnell
E-COLL Sekundenkleber 20g blitzschnell
E-COLL Sekundenkleber 20g blitzschnell
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-160557
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784425735
EAN/GTIN:
     4317784425735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sekundenkleber, blitzschnell • Blitzschneller Cyanacrylat-Kleber • Klebt in nur einer Sekunde • Silikonfrei • Geeignet für Kunststoffe und Metalle sowie deren Kombinationen • Auch für Viton und EPDM geeignet • Viskosität: 3 – 10 mPa.s (+20 °C) • Handfest nach ca. 2 – 10 Sekunden, je nach Werkstoff • Spaltfüllvermögen: 0,05 mm • Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Inhalt:
20 g
Farbe:
transparent
Marke:
E-COLL
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,48*
1 Tag
440
10
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 4,61*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,61*
€ 4,76*
1 Tag
440
20
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,87*
14 Tage
730
10
€ 6,99*
ab € 3,96*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.