Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba Multifunktions-PTFE-Spray500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba Multifunktions-PTFE-Spray500ml
Caramba Multifunktions-PTFE-Spray500ml
Caramba Multifunktions-PTFE-Spray500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-192927
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     4009076027856
EAN/GTIN:
     4009076027856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Kriechöl
Hochleistungs-PTFE-Spray • Dient zum Schmieren von Teilen, die hohem Druck und extremen Temperaturen (–30 °C bis +250 °C) ausgesetzt sind • Chemisch beständig • Perfekte Notlaufeigenschaften • Sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1600 N) • Nicht elektrisch leitend, silikonfrei • Für alle Atmosphären geeignet (auch Vakuum) • Hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Caramba
Ausführung:
Hochtemperatur-Fett / Hochleistungs-Fett
Inhalt:
500 ml ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, ptfe-spray 500ml caramba, anti haftspray, ptfe-spray caramba, Multifunktions-PTFE-Spray500ml Caramba
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
6
€ 4,79*
ab € 7,13*
€ 9,11*
1 Tag
133
6
€ 5,45*
ab € 7,20*
€ 9,19*
3 Tage
99
6
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 9,23*
1 Tag
94
6
€ 5,59*
ab € 7,63*
€ 9,74*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 8,98*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
60091703
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.