Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Wasserwaage FatMax PRO 40 cm magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Wasserwaage FatMax PRO 40 cm magnetisch
Stanley Wasserwaage FatMax PRO 40 cm magnetisch
Stanley Wasserwaage FatMax PRO 40 cm magnetisch
Artikel-Nr.:
     5417S-209823
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560436179
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser
  • Hohlprofil-Wasserwaage FatMax PRO
  • Um 20% stärkeres Profil als bei herkömmlichen Hohlprofilwasserwaagen
  • Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl, groß dimensionierte mittlere Libelle (außer 40 cm Ausführung)
  • Haltbarer, pulverlackierter Rahmen, Griff mit Rahmen verschraubt
  • Maschinell bearbeitete Messflächen
  • Handgriffe aus Bi-Material
  • Schutzkappen dauerhaft mit dem Korpus verbunden
  • 3 Libellen (außer 40 cm nicht-magnetische Ausführung
  • Niedriges Libellenprofil zur leichten Reinigung
  • Erhältlich in magnetischer und nicht-magnetischer Ausführung
  • Premiumqualität: Genauigkeit 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Typ:
analog
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Ja
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Vertikallibellen:
2
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Griff:
Ja
Hersteller:
Stanley
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Mit Magnet:
Ja
Länge:
40 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,76*
€ 36,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,80*
€ 38,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,19*
€ 38,43*
€ 8,95*
ab € 29,80*
€ 40,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,74*
€ 40,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-42-262
ab € 129,62*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43102
ab € 9,82*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43110
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.