Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 0-43-617 Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R724892
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-43-617
EAN/GTIN:
     3253560436179
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser
Stanley 0-43-617 Wasserwaage FatMax PRO 40cm magnetisch
Features:
Hohlprofil-Wasserwaage FatMax PRO
Um 20% stärkeres Profil als bei herkömmlichen Hohlprofilwasserwaagen
Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl, groß dimensionierte mittlere Libelle (außer 40 cm Ausführung)
Haltbarer, pulverlackierter Rahmen, Griff mit Rahmen verschraubt
Maschinell bearbeitete Messflächen
Handgriffe aus Bi-Material
Schutzkappen dauerhaft mit dem Korpus verbunden
3 Libellen (außer 40 cm nicht-magnetische Ausführung
Niedriges Libellenprofil zur leichten Reinigung
Erhältlich in magnetischer und nicht-magnetischer Ausführung
Premiumqualität: Genauigkeit 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Typ:
0-43-617
Produkt-Art:
Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Neigungsmessgerät, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 40 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, STANLEY, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,76*
€ 36,79*
€ 4,90*
ab € 28,80*
€ 38,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,19*
€ 38,43*
€ 8,95*
ab € 29,80*
€ 40,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,74*
€ 40,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-42-262
ab € 129,62*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43102
ab € 9,82*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43110
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.