Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbindetücher verstärkt, grau 40x50cm, doppellagig


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Universalbindetücher verstärkt, grau 40x50cm, doppellagig
Universalbindetücher verstärkt, grau 40x50cm, doppellagig
Artikel-Nr.:
     5417S-328681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163283218
EAN/GTIN:
     4332163283218
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Universalbindetücher, verstärkt

Doppellagige Struktur verstärkt und fusselfrei auf der Oberseite, heavy weight SM. Reißfest und beständig, ideal als Arbeitsgrundlage oder für Bodennutzung. Zur Aufnahme aller Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Chemikalien, etc. Technische Kenndaten: - Aufnahme pro VE: 101 l - Gewicht pro VE: 6,8 kg - Farbe: grau - Verpackt in Spenderkarton

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Farbe:
grau
Anzahl Tücher:
100
Breite:
40
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal bindevlies tücher, bindevlies, universal bindevlies, Universalbindetücher verstärkt, grau 40x50cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 50.000 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Blätter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Blatt
ab 50000 Blätter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.