Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Sekundenkleber Mini Trio 3x1g


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Pattex Sekundenkleber Mini Trio 3x1g
Pattex Sekundenkleber Mini Trio 3x1g
Pattex Sekundenkleber Mini Trio 3x1g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-328695
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000415033
EAN/GTIN:
     4015000415033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Pattex Sekundenkleber Classic flüssig – Mini Trio • Extrem leistungsstark • Lösemittelfrei • Fließt in allerkleinste Spalten • Praktische Portionierung in 1g-Tuben bietet 3x original versiegelten frischen Sekundenkleber • Tropfenweise dosierbar • Nicht geeignet für glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und PTFE (z.B. Teflon) • Klebt Metall, Holz, Keramik und Porzellan, Leder, Pappe, Gummi und Kunststoffe (z.B. ABS, Polystyrol und PVC), Metall und Stein Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
3 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
pro Tube
€ 4,90*
ab € 2,32*
€ 3,16*
1 Tag
98
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,56*
€ 3,35*
1 Tag
103
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,38*
1 Tag
133
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,35*
€ 3,40*
4 Tage
217
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,55*
€ 3,42*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Tuben
€ 3,16*
€ 3,76
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,08*
€ 3,67
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,01*
€ 3,58
pro Tube
ab 60 Tuben
€ 2,95*
€ 3,51
pro Tube
ab 600 Tuben
€ 2,89*
€ 3,44
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 2,32*
€ 2,76
pro Tube
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben
Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 37,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UHU
45370
ab € 2,98*
Ähnlich
UHU
45415
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.