Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell MINIS, Aufbewahrungsbox mit 3x1g, Infokarte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt das Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt Produkt im Blister frontal - Promopackung + 1 g
Bild zeigt Einzelprodukt ohne Blister frontal.
Bild zeigt Einzelprodukte in Box ohne Blister frontal.
Bild zeigt Anwendung bei Holz.
Bild zeigt Anwendung bei Schuh.
Bild zeigt Anwendung bei Gummi.
Bild zeigt Anwendung bei Porzellan.
Bild zeigt Anwendung bei Kunststoff.
Bild zeigt Anwendung bei Metall.
Bild zeigt Anwendung bei Leder.
Bild zeigt Anwendung bei Keramik in Nahaufnahme.
Bild zeigt Anwendung bei Keramik mit Oberkörperansicht.
Bild zeigt Anwendung bei Keramik mit Person.
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell MINIS, Aufbewahrungsbox mit 3x1g, Infokarte
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell MINIS, Aufbewahrungsbox mit 3x1g, Infokarte
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell MINIS, Aufbewahrungsbox mit 3x1g, Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-45415
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45415
EAN/GTIN:
     4026700454154
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell MINIS. Extrem starker Sekundenkleber- portioniert in 1 g Tuben, in der praktischen Aufbewahrungsbox. Optimale Qualität für jede Anwendung- 3x siegelfrisch. Aufgrund seiner Konsistenz fließt der Klebstoff in kleinste Ecken und Spalten. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung). Produktverwendung: klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz, usw.; nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP. Aufbewahrungsbox mit 3 Tuben à 1g. Infokarte.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
MINIS
Masse:
1
Produktverwendung:
universell
Artikelbezeichnung:
SEKUNDENKLEBER blitzschnell
Beschreibung der Besonderheiten:
extrem starker Sekundenkleber- portioniert in 1 g Tuben, in der praktischen Aufbewahrungsbox, 3x siegelfrisch, fließt in kleinste Ecken und Spalten, spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung)
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
nachfüllbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.