Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU ALLESKLEBER 125g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU ALLESKLEBER 125g Tube
UHU ALLESKLEBER 125g Tube
UHU ALLESKLEBER 125g Tube
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-62872
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700450507
EAN/GTIN:
     4026700450507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU ALLESKLEBER • Flüssiger Kunstharzklebstoff • Klebt schnell und dauerhaft viele Materialien • Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar • Keine Papierwellung • Für schnelle und glasklare Klebungen im Haushalt, Büro, beim Modellbau, Basteln usw. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Inhalt:
125 g
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
UHU
Ausführung:
125 g # 45050

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 3,86*
€ 5,29*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 4,45*
€ 5,73*
2 Tage
44
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 5,73*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 5,84*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 4,61*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.