Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Hochleistungsfett LZ 50g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Hochleistungsfett LZ 50g Tube
E-COLL Hochleistungsfett LZ 50g Tube
E-COLL Hochleistungsfett LZ 50g Tube
Artikel-Nr.:
     5417S-63315
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784015615
EAN/GTIN:
     4317784015615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett
Hochleistungsfett LZ • Silikonfrei • Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen bei normalen Belastungen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten • Zur Minderung von Reibung und Verschleiß, Unterstützung der Abdichtungen, Schutz vor Korrosion • Für Förderrollenlager, Elektromotorlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb, Lebensdauergeschmierte KFZ-Lagerungen, Abschmierfett bei Bau- und Landmaschinen • Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2 • Bezeichnung nach DIN51502: KP2K-30 • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +140 °C) Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Amine, C10-14-tert-Alkyl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +125/140 °C
Farbe:
natur
temperaturbeständig bis:
+140 °C
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
Hochtemperatur-Fett / Hochleistung-Fett
Inhalt:
50 g ml/Kartusche
Weitere Suchbegriffe: hochleistungsfett 50g e-coll, gleit und wälzlagerfett, wälzlagerfett tube, EU Hochleistungsfett LZ 50g E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
360
20
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 2,62*
7 Tage
360
20
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,64*
1 Tag
360
40
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,94*
15 Tage
380
20
€ 6,99*
ab € 2,27*
€ 2,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.