Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Einschraubtülle, M16x1,5 AG, Schlauchanschluss 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Einschraubtülle, M16x1,5 AG, Schlauchanschluss 13 mm
Riegler Einschraubtülle, M16x1,5 AG, Schlauchanschluss 13 mm
Riegler Einschraubtülle, M16x1,5 AG, Schlauchanschluss 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1001177
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     290.914
EAN/GTIN:
     4047322259453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Einschraubtülle, Messing 2.0401, M16x1,5 AG, Schlauchanschluss 13 mm, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 160 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Werkstoffart:
Messing
Hersteller:
Riegler
Schlauchanschluss:
13 mm
Außengewinde:
M16x1,5
Gewinde:
M16x1,5
Gesamtlänge:
40
Länge:
40 mm
Material:
Messing 2.0401
Form:
Tülle
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
63
50
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 1,85*
2 Tage
63
1
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 2,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,34*
4 Tage
73
1
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,53*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.