Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Flachsauger oval, SGO Ø : 18x6, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Flachsauger oval, SGO Ø : 18x6, NBR
Riegler Flachsauger oval, SGO Ø : 18x6, NBR
Riegler Flachsauger oval, SGO Ø : 18x6, NBR
Artikel-Nr.:
     5417S-p1001650
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322203357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Flachsauger oval, SGO, Durchmesser: 18x6, Material NBR, passend für Anschlussnippel IG M5, AG M5

Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe in ovaler Bauform.

Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo längliche oder flache Werkstücke gehandhabt werden müssen. Durch die ovale Bauform ergibt sich gegenüber runden Flachsaugern eine deutliche Erhöhung der Saugkraft bei schmalen und länglichen Werkstücken.

Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück.

Eigenschaften:

  • höhere Saugkraft bei schmalen Werkstücken
  • Stützflächen an der Unterseite
  • hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen

Anwendungsbereich:

  • Handhabung von schmalen Werkstücken und Leisten
  • Handhabung von Werkstücken die nur schmale, kleine Bereiche zum Greifen haben
Weitere Informationen:
Volumen:
0.058 cm³
Durchmesser:
18x6 mm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Werkstückradius konvex min.:
4 mm
Empfohlener Schlauch-Ø:
2 mm
Passender Anschlussnippel AG:
M5
Passender Anschlussnippel IG:
M5
Bauhöhe mit Nippel IG:
22,0 mm
Bauhöhe mit Nippel AG:
17,0 mm
Saugkraft:
4.5 N
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Riegler
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 7,47*
€ 10,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 10,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 10,92*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 10,94*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 8,69*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
316.005
ab € 2,44*
Zubehör
Riegler
315.005
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.