Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsauger oval, SGO ø: 18x6, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108476
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SGO 1806-1
EAN/GTIN:
     4047322203357
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Flachsauger oval, SGO, Durchmesser: 18x6, Material NBR, passend für Anschlussnippel IG M5, AG M5Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe in ovaler Bauform. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo längliche oder flache Werkstücke gehandhabt werden müssen. Durch die ovale Bauform ergibt sich gegenüber runden Flachsaugern eine deutliche Erhöhung der Saugkraft bei schmalen und länglichen Werkstücken.Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. Eigenschaften:
  • höhere Saugkraft bei schmalen Werkstücken
  • Stützflächen an der Unterseite
  • hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen
Anwendungsbereich:
  • Handhabung von schmalen Werkstücken und Leisten
  • Handhabung von Werkstücken die nur schmale, kleine Bereiche zum Greifen haben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18x6 mm
Saugkraft:
4,5 N
Passender Anschlussnippel IG:
M5
Passender Anschlussnippel AG:
M5
Empfohlener Schlauch-Ø:
2 mm
Bauhöhe mit Nippel AG:
17,0 mm
Volumen:
0,058 cm³
Werkstückradius konvex min.:
4 mm
Bauhöhe mit Nippel IG:
22,0 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
2
1
€ 8,50*
ab € 7,47*
€ 10,13*
1
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 10,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 10,92*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 10,94*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 8,69*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
316.005
ab € 2,44*
Zubehör
Riegler
315.005
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.