Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1002837 Herst.-Nr.: 178.006 EAN/GTIN: 4047322368476 |
| | |
|
| | |
| Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der »Blauen Serie« empfohlen. Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender. Weitere Informationen: | | Empfohlener Schlauch: | PU oder PA (Nylon) | L1: | 38 mm | Medium: | Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich | Material: | Kunststoff bzw. Messing vernickelt | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Stecknippel: | 6 mm | Lösering: | Kunststoff | Temperaturbereich max.: | 80 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Anwendungsbereich: | Luft, Vakuum | Arbeitsdruck max.: | 15 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Riegler, Stecknippel, »Blaue, Serie«,, 6 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,61* | € 0,75* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,54* | € 0,84* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,53* | € 0,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,78* | € 1,25* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,69* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|