| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1011085 Herst.-Nr.: 5412386062674 EAN/GTIN: 5412386062674 |
| | |
|
| | |
| Kriech- und Schmieröl MULTI OIL NSF H1 • Enthält hochreine, farblose Weißöle mit Kriech- und Schmiereigenschaften • Verdrängt Feuchtigkeit • Geruchlos • Silikonfrei • Mit Permalock-Spezialsprühkopf • Lösen von schwergängigen Schraubverbindungen • Schmieren von Gelenken, Gestängen, Scharnieren, Verschlüssen etc. • Universell einsetzbar, auch wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig ausgeschlossen werden kann • Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert • Temperaturbeständigkeit: bis +150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 500 ml/Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multispray, Schmierspray, Schmieröl, Sprühöl, Ölspray, multifunktionsspray crc, schmierspray, kriechöl 500ml, CRC, Multi, Oil, 500, ml, Spray |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,12* | € 12,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,78* | € 13,69* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,42* | € 13,72* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 11,94* | € 14,53* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 13,93* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 206,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|