Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebestangen
>
Artikel
Steinel Klebesticks Ø 11 mm schwarz VE à 10 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417S-p1011285
Hersteller:
Steinel
Herst.-Nr.:
110031599
EAN/GTIN:
4007841006792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestick-Set, schwarz • Farbe: schwarz • Ideal zum Verkleben von dunklen Materialien oder zum Ausbessern
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Grundpreis:
Ja
... >
Chemisch-Technische Produkte
>
Klebstoff
>
Schmelzklebstoff
Weitere Suchbegriffe:
Heißklebestifte
,
Klebestangen
,
Klebstoff Stangen
,
Schmelzklebe-Kerzen
,
Schmelzklebesticks
,
heißklebepistole steinel
,
heißklebepistole
,
Steinel
,
Klebesticks
,
Ø
,
11
,
mm
,
schwarz
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
3 Tage
114
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,34*
Lager 4012
3 Tage
114
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 6,86*
Lager 4682
2 Tage
114
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 6,97*
Lager 260
8 Tage
114
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,72*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,555* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STEINEL Gluematic 3011 Koffer Klebepistole Heißklebepistole Grau, Orange 45 W
Steinel
110090726
ab € 30,08*
Sonstiges
STEINEL GlueMatic 7011 Heißklebepistole Grau, Orange 400 W
Steinel
110093197
ab € 168,57*
Sonstiges
STEINEL GlueMatic 7011 Heißklebepistole Grau, Orange 400 W
Steinel
110093198
ab € 177,85*
Sonstiges
STEINEL MobileGlue 5011 Heißklebepistole Grau, Orange
Steinel
110090736
ab € 134,75*
Sonstiges
Steinel GLUEMATIC 3011 Heißklebepistole 11 mm 45 W 230 V 1 St.
Steinel
084509
ab € 26,52*
Sonstiges
Steinel MOBILEGLUE 5011 FS Akku Heißklebepistole ohne Akku, ohne Ladegerät 11 mm 18 V 1 St.
Steinel
110088256
ab € 51,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen