Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1150789 Herst.-Nr.: 4026700518658 EAN/GTIN: 4026700518658 |
| | |
|
| | |
| UHU TURBO FIX² FLÜSSIG FLEX • 2-Komponenten-Schnellreparaturklebstoff auf Cyanacrylatbasis • Extrem stark, schnell und spaltfüllend • Auch für unebene Flächen • Gelkonsistenz, für eine tropffreie Anwendung • Für Materialien, bei denen es auf Elastizität und Flexibilität ankommt wie Leder, Gummi etc. • Lösemittelfrei • Wasserbeständig • Lackier-, bohr- und schleifbar • Flexibel: 200% • Schlagfest • Spaltfüllend: bis zu 10 mm • Temperaturbeständigkeit: -40° C/+80° C Klebstoff Aktivator Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | EUH208 Enthält 4-Methoxyphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Inhalt: | 10 g | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, uhu sekundenkleber 10g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylatkleber uhu, UHU-Universalklebstoff, UHU-Sprühklebstoff, UHU-Universalkleber, Sprühklebstoff, Universalkleber, UHU-Universal-Sprühklebstoff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 10,93* | € 14,62* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 11,25* | € 14,67* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 11,31* | € 14,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,81* | € 15,36* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 12,49* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 1,093* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 87,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|