Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 500/10/24+100, Kompaktgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 500/10/24+100, Kompaktgerät
ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 500/10/24+100, Kompaktgerät
ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 500/10/24+100, Kompaktgerät
ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 500/10/24+100, Kompaktgerät
ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 500/10/24+100, Kompaktgerät
Artikel-Nr.:
     5417S-p1220853
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10130
EAN/GTIN:
     9004853101304
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren
- Keilriemenantrieb: großzügige Übersetzung, optimierter Wirkungsgrad- Niedrige Aggregatdrehzahl: 1.000 bis max. 1.450 UpM- Geräuscharmer Betrieb: 67 - 69 dB(A)- Niedrige Drucklufttemperatur- Geringe Kondensatentwicklung und sehr gute Druckluftqualität- Kein Montageaufwand- Platzsparend- Luftabgang direkt am DL-Behälter mit Kugelhahn- Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer- Einfache Ergänzung mit Kältetrockner möglich

ELMAG Kompressor PROFI-LINE SILENT PL-S 500/10/24+100, Kompaktgerät

Weitere Informationen:
Länge:
122
Gewicht:
130
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
ELMAG
Höhe:
123
Breite:
51
Weitere Suchbegriffe: stationäre Luftanlage, stand druckluftkompressoren, ELMAG, Kompressor, PROFI-LINE, 'SILENT', PL-S, 500/10/24+100,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.828,99*
€ 1.952,73*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.024,10*
€ 2.024,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.828,34*
€ 2.033,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.018,28*
€ 2.144,33*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.276,31*
€ 2.667,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.144,33*
€ 2.551,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.121,36*
€ 2.524,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.056,38*
€ 2.447,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.025,94*
€ 2.410,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.018,28*
€ 2.401,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10125
ab € 3.136,11*
Ähnlich
ELMAG
10132
ab € 1.709,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.