Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø63, Hub30, G1/8, ISO21287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø63, Hub30, G1/8, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø63, Hub30, G1/8, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø63, Hub30, G1/8, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø63, Hub30, G1/8, ISO21287
Artikel-Nr.:
     5417S-p1347984
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.DMA.63030
EAN/GTIN:
     4047322620857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, AG, Magnet, Kolben-Ø 63, Hub 30, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -20°C bis 70°C

Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.

In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.

Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Dichtmaterial:
NBR
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Hub:
30 mm
Anschlussgewinde:
G 1/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kolbenstangen AG:
M12x1,25
Kolbenstange:
Stahl S45C, hartverchromt
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, hydraulikzylinder, riegler kompaktzylinder, Compactzylinder ISO 21287, Kompaktzylinder ISO 21287, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, ISO 21287-Zylinder, Pneumatikzylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,31*
€ 42,51*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 32,53*
€ 42,65*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 37,14*
€ 48,95*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,34*
€ 50,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 44,92*
€ 58,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM12X125
ab € 23,13*
Zubehör
Metal Work
450.14-M
ab € 6,34*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M12X125
ab € 4,42*
Zubehör
Riegler
453.069
ab € 14,65*
Zubehör
Metal Work
437.26-M
ab € 22,50*
Zubehör
Riegler
453.077
ab € 12,66*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M12X125
ab € 14,86*
Zubehör
Metal Work
435.82-M
ab € 1,15*
Zubehör
Riegler
453.058
ab € 13,78*
Zubehör
Riegler
453.047
ab € 11,88*
Zubehör
Riegler
453.026
ab € 14,59*
Zubehör
Riegler
453.015
ab € 15,33*
Zubehör
Riegler
453.004
ab € 13,43*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,89*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.