Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø 80, Hub120, G1/8, ISO21287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø 80, Hub120, G1/8, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø 80, Hub120, G1/8, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø 80, Hub120, G1/8, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø 80, Hub120, G1/8, ISO21287
Artikel-Nr.:
     5417S-p1348023
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.DMA.80120
EAN/GTIN:
     4047322621243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, AG, Magnet, Kolben-Ø 80, Hub 120, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -20°C bis 70°C

Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.

In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.

Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Dichtmaterial:
NBR
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Hub:
120 mm
Anschlussgewinde:
G 1/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kolbenstangen AG:
M16x1,5
Kolbenstange:
Stahl S45C, hartverchromt
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, hydraulikzylinder, riegler kompaktzylinder, Kompaktzylinder ISO 21287, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, ISO 21287-Zylinder, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 59,11*
€ 73,14*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,28*
€ 74,04*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 67,44*
€ 84,82*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 67,88*
€ 87,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 81,64*
€ 100,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM16X15
ab € 41,76*
Zubehör
Metal Work
450.15-M
ab € 10,70*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M16X15
ab € 8,08*
Zubehör
Riegler
453.070
ab € 15,13*
Zubehör
Metal Work
437.27-M
ab € 23,52*
Zubehör
Riegler
453.078
ab € 13,67*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M16X15
ab € 24,36*
Zubehör
Metal Work
435.83-M
ab € 1,22*
Zubehör
Riegler
453.059
ab € 16,47*
Zubehör
Riegler
453.048
ab € 14,20*
Zubehör
Riegler
453.027
ab € 17,72*
Zubehör
Riegler
453.016
ab € 18,21*
Zubehör
Riegler
453.005
ab € 16,00*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,89*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.