Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schmelzkleber Länge= 45 mm, Durchmesser 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schmelzkleber Länge= 45 mm, Durchmesser 11 mm
Bosch Schmelzkleber Länge= 45 mm, Durchmesser 11 mm
Bosch Schmelzkleber Länge= 45 mm, Durchmesser 11 mm
Bosch Schmelzkleber Länge= 45 mm, Durchmesser 11 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p256199
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201221
EAN/GTIN:
     3165140005289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Der Klebestick schafft eine elastische und zähe Verbindung. Der Klebstoff ist schwarz. Dadurch ist er ideal zum Kleben von Dichtungen, Teppich und Metallen. Er wird aus Heißklebstoff hergestellt, wodurch einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten möglich ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Spezifikation:
11 x 45 mm, 125 g
Grundpreis:
Ja
Gewicht g:
125
Länge mm:
45
Durchmesser mm:
11
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
43
1
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 5,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 5,76*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 5,84*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 5,87*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,35*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
1 Stück enthält 125 Gramm (ab € 0,03288* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601950703
ab € 89,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.