Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Wolframelektroden
>
Artikel
ELMAG Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau', 1,0 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2, 10 Stk. Packung - SB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELMAG
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417S-p455171
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
59688
EAN/GTIN:
9004853596889
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 1,0mm grau
wolframelektroden grau
wolframelektroden
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - sind mit Oxidzusätzen dotiert, um ein leichtes Zünden desLichbogens zu erreichen und die Strom- und Temperatur- belastbarkeit zu erhöhen. Als Ersatz für die noch häufigverwendeten, schwach radioaktiven Elektroden aufThoriumbasis werden strahlungsfreie Elektroden mit Cerdioxid, Lanthanoxid und Mischoxid empfohlen.Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - sind mit Oxidzusätzen dotiert, um ein leichtes Zünden desLichbogens zu erreichen und die Strom- und Temperatur- belastbarkeit zu erhöhen. Als Ersatz für die noch häufigverwendeten, schwach radioaktiven Elektroden aufThoriumbasis werden strahlungsfreie Elektroden mit Cerdioxid, Lanthanoxid und Mischoxid empfohlen.
WIG-Wolfram-Elektroden WC 20Kennfarbe grau, 2 % CerdioxidStromart DC/AC. Strahlungsfreie Standard-elektrode für das Gleichstromschweißenvon Stahl, Edelstahl, Kupfer, Siliziumbronze,Titan und Nickel. Gutes Zündverhalten,sehr gute Lichtbogenstabilität, hoheBelastbarkeit und Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elmag
Typ:
WC20
Länge:
175
Durchmesser:
1
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Zündeigenschaften:
I
Lichtbogen:
II
Zusatzoxid:
Cerdioxid 1.80 - 2.20 %
Standzeit:
II
Kennfarbe:
grau
Inhalt [Stück / VPE]:
10
Stromart:
DC II / AC I
Belastbarkeit:
II
... >
Zubehör für Schweißtechnik
>
Schweißelektroden
>
Elmag WC 20 Kennfarbe grau, 2 % Cerdioxid
Weitere Suchbegriffe:
ELMAG
,
Wolfram-Elektrode
,
Type
,
'E-WC
,
20',
,
'grau',
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,51*
€ 36,69*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,62*
€ 37,00*
Lager 4012
5 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,02*
€ 42,88*
Lager 6C8MS
7 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 50,22*
Lager 1039
6 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 50,04*
€ 66,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 1,6 x 175 mm, für ALU, W 99,9% 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
54696
ab € 28,23*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 2,0 x 175 mm, für ALU, W 99,9% 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
54697
ab € 55,66*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 2,4 x 175 mm, für ALU, W 99,9%
ELMAG
55645
ab € 6,20*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 2,4 x 175 mm, für ALU, W 99,9% 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59600
ab € 55,82*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 3,2 x 175 mm, für ALU, W 99,9% 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59601
ab € 91,94*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau' 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2
ELMAG
55654
ab € 6,20*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau' 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59608
ab € 55,51*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 1,6 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO² 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59610
ab € 28,03*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 2,4 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO²
ELMAG
55651
ab € 6,20*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 2,4 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO² 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59611
ab € 55,79*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 3,2 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO² 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59612
ab € 91,48*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WR 2', 'türkis' 1,6 x 175 mm, 'Mischoxide', Thoriumfrei 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59613
ab € 28,13*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WR 2', 'türkis' 2,4 x 175 mm, 'Mischoxide', Thoriumfrei 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59614
ab € 55,71*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot' 1,0 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59602
ab € 26,31*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot' 1,6 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59603
ab € 28,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen