Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set
Artikel-Nr.:
     5417S-p5754828
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663C04
EAN/GTIN:
     4059952648040
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set
Grünes Licht für deine Ideen!
Grüne Lasertechnologie für bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als mit roten Laserlinien, selbst bei hellen Lichtverhältnissen
Verbesserte Genauigkeit von +/- 0,6 mm/m und Arbeitsbereich von bis zu 12 m
Recyclingmaterialien in Produkt und Verpackung sowie optimierter Stromverbrauch tragen zur Nachhaltigkeit bei
Einfaches Positionieren mit Adapterplatte und Universalklemme MM 2
Perfekt zum Aufhängen von Bildern, für Fliesenarbeiten, zum Montieren von Gardinenstangen und für die Installation von Küchenmöbeln

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA)
  • 1,1 m Aluminiumstativ
  • Karton
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Laserklasse:
2
Arbeitsbereich:
12
Gewicht:
270
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Kreuzlinien-Laser, Quigo, Green, Set
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,51*
€ 73,54*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 61,16*
€ 73,90*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 63,29*
€ 76,57*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,46*
€ 77,36*
€ 4,00*
ab € 65,71*
€ 78,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672900
ab € 42,53*
Sonstiges
Bosch
06036729Z0
ab € 42,41*
Sonstiges
Bosch
0603681205
ab € 35,44*
Sonstiges
Bosch
06036812Z0
ab € 44,45*
Sonstiges
Bosch
0603663503
ab € 40,56*
Sonstiges
Bosch
0603663C02
ab € 55,95*
Sonstiges
Bosch
06036635Z0
ab € 44,55*
Sonstiges
Bosch
0603663A03
ab € 35,56*
Sonstiges
Bosch
0603663AZ0
ab € 37,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.