Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserschlauch
>
Gartenschlauch
>
Artikel
Gardena Flex Schlauch 9x9 (1/2") 20 m, m.A., 18034
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417S-p658434
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
4078500001700
EAN/GTIN:
4078500001700
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gardena gartenschlauch 20m
gartenschlauch gardena
Comfort Flex Schlauch (1/2"), 20 m Set • Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten • Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen • Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch • Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht • Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke • Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 25 bar geeignet • UV-beständig • Gewinde für Wasserhähne mitt 33,3 mm (1'') oder 26,5 mm (3/4'') • Inhalt: 20 m Classic-Schlauch 13 mm (1/2''), Original GARDENA Systemteilen (1 x Reinigungsspritze, 1 x Wasserstop, 1 x Schlauchverbinder, 1 x Hahnverbinder, 1 x Adapter) Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen.
Weitere Informationen:
Durchmesser in Zoll:
1/2
GARDENA:
18034-20
Länge:
20
Durchmesser:
13
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Ja
... >
Garten- und Landschaftsbau
>
Bewässerung
>
Gartenschlauch
Weitere Suchbegriffe:
gartenschlauch
,
Flex
,
(1/2"),
,
m.
,
A.
,
Schläuche
,
m
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
3 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,34*
€ 43,44*
Lager 7532
14 Tage
6
pro Stück
€ 6,29*
ab € 36,02*
€ 47,19*
Lager 4012
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,51*
€ 48,89*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,64*
€ 49,64*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 50,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,832* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena 18036-20 Gartenschlauch 30 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena
18036-20
ab € 27,17*
Zubehör
Gardena 18039-20 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena
18039-20
ab € 44,27*
Zubehör
Gardena 18213-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau, Orange
Gardena
18213-20
ab € 4,09*
Zubehör
Gardena 18232-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Grau
Gardena
18232-20
ab € 3,14*
Zubehör
Gardena 8356-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Grau
Gardena
8356-20
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen