Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VhB 4611F 19mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M VhB 4611F 19mm x 3m
3M VhB 4611F 19mm x 3m
3M VhB 4611F 19mm x 3m
Artikel-Nr.:
     5417S-p667615
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4046719675586
EAN/GTIN:
     4046719675586
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
3M-VHB Klebeband 4611F • Hochleistungs-Verbindungssystem • Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas • Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung • Leistungsfähige Kombination aus Scherfestigkeit und Schälkraft • Bietet eine sehr hohe Anfangsklebekraft und gute Weichmacherbeständigkeit • Thermische Ausdehnungs-Koeffizienten der Fügepartner sollten ähnlich sein • Temperaturbeständigkeit: +150 °C, kurzzeitig +230 °C Abb. ähnlich
Weitere Informationen:
(Länge x Breite):
3 m x 19 mm
Rollenlänge:
3
Breite:
19
Farbe:
grau
Hersteller:
3M
Grundpreis:
Ja
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
12
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 11,72*
1 Tag
41
12
€ 5,45*
ab € 9,64*
€ 11,78*
1 Tag
41
12
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 11,83*
1
€ 4,00*
ab € 8,59*
€ 11,89*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,84*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,61334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.