Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning Spannungsprüfer PROFIPOL+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benning Spannungsprüfer PROFIPOL+
Benning Spannungsprüfer PROFIPOL+
Benning Spannungsprüfer PROFIPOL+
Benning Spannungsprüfer PROFIPOL+
Benning Spannungsprüfer PROFIPOL+
Artikel-Nr.:
     5417S-p947122
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     20023
EAN/GTIN:
     4014651200234
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Spannungsprüfer PROFIPOL+ • Schlanke und kompakte Bauform • Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung an Steckdosen und zur sicheren Aufbewahrung • Anzeigestufen von 12 V - 690 V AC/DC voll funktionsfähig bei leeren oder entnommenen Batterien • Akustische Durchgangsprüfung über lautstarken Summer und optischer Anzeige über gelbe LED • Einpolige Außenleiterprüfung (Phase) und Polaritätsprüfung • Berührungsloser Kabelbruchdetektor (gelbe LED) Lieferung: Inklusive Batterien.

Geprüft und zugelassen gemäß international gültiger Norm IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401), CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V
sichere Spannungsprüfung bis 1.000 V AC/DC
Vibrationsalarm zur sicheren Spannungserkennung
hochohmige Spannungsprüfung ohne Drucktasterbetätigung
zuschaltbarer Lastkreis, Fehlmessungen durch kapazitive und induktive Blindspannungen werden durch bewusste Lastzuschaltung über Drucktaster ausgeschlossen
bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
batterieunabhängige Spannungsanzeige ab 50 V AC/DC
akustische Durchgangsprüfung über Summer und gelbe LED (DUSPOL® expert, DUSPOL® digital)
Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz
einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
Messstellenbeleuchtung über weiße High Power LED (DUSPOL® expert, DUSPOL® digital)
Detektor zur berührungslosen Lokalisierung von Kabelbrüchen an offen liegenden und unter Spannung stehenden Leitungen (DUSPOL® expert, DUSPOL® digital)
schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse (Schutzart IP 65) mit gummierten Prüfgriffen
automatisch über Lichtsensor aktivierte LC-Display-Beleuchtung (DUSPOL® digital)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inklusive Batterien
Kabelbruchdetektor:
Ja
Drehfeldrichtungsprüfung:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Anzeigeart:
LED
Widerstandsprüfung:
Ja
Messkategorie:
CAT III 600 V, CAT II 690 V
Vibrationsalarm:
Nein
Lastzuschaltung:
Nein
Phasenprüfung:
Ja
Durchgangsprüfung:
1
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Polaritätsprüfung:
Ja
Gleich-/Wechselspannung:
690
Anzeige:
LED
Anzeigestufen [V]:
12, 24, 50, 120, 230 400, 690 V
Schutzart:
IP 54
Durchgangsprüfung min.:
0 Ohm
Messbereich:
12 - 690
Durchgangsprüfung max.:
100 kOhm
Schutzart IP:
IP 54
Hersteller:
Benning
Norm:
DIN EN 61243-3
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 33,64*
€ 40,16*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 34,13*
€ 40,17*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 34,25*
€ 40,43*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 35,45*
€ 41,62*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,49*
€ 42,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
Zubehör
Varta
6103 301 404
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.