Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PROFIPOL+ Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer PROFIPOL+ Benning
Spannungsprüfer PROFIPOL+ Benning
Spannungsprüfer PROFIPOL+ Benning
Spannungsprüfer PROFIPOL+ Benning
Spannungsprüfer PROFIPOL+ Benning
Spannungsprüfer PROFIPOL+ Benning
Spannungsprüfer PROFIPOL+ Benning
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014651200234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3055590010
EAN/GTIN:
     4014651200234
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer PROFIPOL®+ Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Die Prüfgriffe können verbunden und somit einhändig verwendet werden. Lieferung inkl. Batterie. Anwendung: Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Phasen- und Polaritätsprüfungen. Spannungsanzeige bei den Stufen 12; 24; 50; 120; 230; 400; 690 V auch bei leeren oder entnommenen Batterien.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9629746
Modell:
PROFIPOL®+
Schutzart:
IP 54
Batteriebestückung:
2 x Micro AAA/LR03
Durchgangsprüfung:
LED, gelb/Summer
Polaritätsprüfung:
LED
Anzeige:
LED
Phasenprüfung:
LED, rot
Messkategorie:
CAT III 600 V, CAT II 690 V
Gleichspannung:
12–690 V
Wechselspannung:
12–690 V
EDE_Wx:
3055590010
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3055590010
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 33,53*
€ 40,28*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 34,12*
€ 40,28*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 34,38*
€ 40,40*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 34,40*
€ 40,52*
1
€ 4,90*
ab € 34,22*
€ 41,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.