| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p949475 Herst.-Nr.: 4317784546058 EAN/GTIN: 4317784546058 |
| |
|
| | |
| Wischtuch Softvlies Extreme • Sehr saugstark • Extrem reißfest • Lösungsmittelbeständig • Extrem fusselarm • Ohne chemische Mittel verwendbar • Weich (keine Widerhaken in der Faser) • Extrem nassreißfest • Grafische Industrie • Feinmechanische Betriebe • Lackierereien • Getriebebau • Zum Reinigen von Kaffeeautomaten • Material: 70 % Viskose, 30 % Polyester Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Farbe: | weiß | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapierrolle weiß, allzwecktuch, E-COLL, Softvlies, Extr.500, Blatt, 30x38mm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 39,34* | € 53,31* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 39,86* | € 56,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 41,76* | € 56,30* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 42,84* | € 57,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 42,82* | € 61,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,07972* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|