Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch Softvlies Extr.500 Blatt 30x38mm weiß E-COLL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wischtuch Softvlies Extr.500 Blatt 30x38mm weiß E-COLL
Wischtuch Softvlies Extr.500 Blatt 30x38mm weiß E-COLL
Wischtuch Softvlies Extr.500 Blatt 30x38mm weiß E-COLL
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784546058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830608952
EAN/GTIN:
     4317784546058
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Wischtuch Softvlies Extreme

• Sehr saugstark • Extrem reißfest • Lösungsmittelbeständig • Extrem fusselarm • Ohne chemische Mittel verwendbar • Weich (keine Widerhaken in der Faser) • Extrem nassreißfest • Grafische Industrie • Feinmechanische Betriebe • Lackierereien • Getriebebau • Zum Reinigen von Kaffeeautomaten • Material: 70 % Viskose, 30 % Polyester

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316585
Länge:
30 cm
Breite:
38 cm
Farbe:
weiß
Lagen:
1
Blatt:
500 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 39,34*
€ 53,31*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 39,86*
€ 56,02*
1 Tag
29
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 41,76*
€ 56,30*
Lager 7
25
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 42,84*
€ 57,81*
1 Tag
29
pro Rolle
Frei Haus
ab € 42,82*
€ 61,01*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,81*
€ 68,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 57,76*
€ 68,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,76*
€ 66,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,15*
€ 65,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,78*
€ 65,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,08568* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.