Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Freischneider AFS 23-37


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Freischneider AFS 23-37
Bosch Freischneider AFS 23-37
Bosch Freischneider AFS 23-37
Bosch Freischneider AFS 23-37
Bosch Freischneider AFS 23-37
Artikel-Nr.:
     5417S-p950413
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A9000
EAN/GTIN:
     3165140824309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Bosch Freischneider AFS 23-37
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Schnittkreisdurchmesser (Messer):
23 cm
Schnittkreisdurchmesser (Faden):
37 cm
90° drehbarer Schneidkopf:
nein
Vertikales Kantenschneiden 90°:
nein
Räder-Set:
nein
Pflanzenschutzbügel:
nein
Extrastarker Faden:
10 x Ø 3.5 mm
Schnittkreisdurchmesser:
37
Leistungsaufnahme:
950
Hersteller:
Bosch
Motorleistung:
1000 W
Gewicht:
5,3 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 102,83*
€ 126,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,29*
€ 127,51*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 108,79*
€ 132,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 109,64*
€ 134,05*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,94*
€ 136,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800431
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.