Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, KH-AV-2-tlg.-WE, HA, BG 4, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, KH-AV-2-tlg.-WE, HA, BG 4, G 3/4
Riegler Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, KH-AV-2-tlg.-WE, HA, BG 4, G 3/4
Riegler Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, KH-AV-2-tlg.-WE, HA, BG 4, G 3/4
Riegler Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, KH-AV-2-tlg.-WE, HA, BG 4, G 3/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p993751
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322246460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, Kugelhahn-Anfahrventil-2-tlg.-Wartungseinheit, HA, BG 4, G 3/4, PE 2,5-16 bar, Regelb. 2,5-8 bar

Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz!

Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
50 °C
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Manometeranzeige max.:
10 bar
Baugröße:
4
Manometeranzeige min.:
0 bar
Dichtmaterial:
NBR
Eigenluftverbrauch max.:
1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Ausgangsdruck max.:
8 bar
Medium:
Druckluft
Entlüftungsanschluss:
Schalldämpfer (Kugelhahn)
Hersteller:
RIEGLER
Gehäuse:
Werkstoff Grivory® (PA 66)
Filterelement:
Cellpor (PE)
Gewinde:
G 3/4
Kondensatablass:
halbautomatisch
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Regelbereich max.:
8 bar
Membrane:
NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Regelbereich min.:
2,5 bar
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Durchfluss:
1000
Ausgangsdruck min.:
0,5 bar
Eingangsdruck min.:
2,5 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,11*
€ 385,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,38*
€ 390,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 365,11*
€ 406,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,89*
€ 432,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,48*
€ 434,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,63*
€ 483,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,52*
€ 474,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,58*
€ 450,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,11*
€ 434,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,13*
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 41,95*
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,63*
Zubehör
Riegler
ML 34
ab € 29,33*
Zubehör
Riegler
MF 34
ab € 29,12*
Zubehör
Riegler
MF 34-A
ab € 51,54*
Zubehör
Riegler
MF 34-NC-A
ab € 58,14*
Zubehör
Riegler
BSF 34-NC-A
ab € 39,86*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Riegler
BSF 34-A
ab € 31,21*
Zubehör
Riegler
567-5/M
ab € 4,33*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,15*
Zubehör
Riegler
VS 37
ab € 6,44*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,10*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.