Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, KH-AV-2-tlg.-WE, HA, BG 4, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FU-1400.jpg
FU-1400.jpg
FU-1300z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846100265
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 1304
EAN/GTIN:
     4047322246460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, Kugelhahn-Anfahrventil-2-tlg.-Wartungseinheit, HA, BG 4, G 3/4, PE 2,5-16 bar, Regelb. 2,5-8 bar Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz! Technische Eigenschaften: A: 340,0 mm Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss B: 326,0 mm BG: 4 C: 137,0 mm Dichtmaterial: NBR Durchfluss: 10000 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eigenluftverbrauch: Ja Eigenluftverbrauch max.: 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck) Eingangsdruck max.: 16 bar Eingangsdruck min.: 2,5 bar Entlüftungsanschluss: Schalldämpfer (Kugelhahn) Filterelement: Cellpor (PE) Filterfeinheit: 5 µm Gehäuse: PA66 GF60 Gewinde: G 3/4 Kondensatablass: halbautomatisch Manometeranzeige max.: 10 bar Manometeranzeige min.: 0 bar Medium: Druckluft, neutrale Gase Membrane: NBR Regelbereich max.: 8 bar Regelbereich min.: 2,5 bar Serie: FUTURA Temperaturbereich max.: 50 °C Temperaturbereich min.: -10 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84811099
Weitere Informationen:
A:
340,0 mm
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
B:
326,0 mm
BG:
4
C:
137,0 mm
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
10000 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Eingangsdruck max.:
16 bar
Eingangsdruck min.:
2,5 bar
Entlüftungsanschluss:
Schalldämpfer (Kugelhahn)
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Gehäuse:
PA66 GF60
Gewinde:
G 3/4
Kondensatablass:
halbautomatisch
Manometeranzeige max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Membrane:
NBR
Regelbereich max.:
8 bar
Regelbereich min.:
2,5 bar
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,11*
€ 385,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,38*
€ 390,95*
€ 4,90*
ab € 365,11*
€ 406,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,89*
€ 432,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,48*
€ 434,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,36*
€ 458,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,67*
€ 455,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,96*
€ 436,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,38*
€ 427,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,11*
€ 411,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,13*
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 41,95*
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,63*
Zubehör
Riegler
ML 34
ab € 29,33*
Zubehör
Riegler
MF 34
ab € 29,12*
Zubehör
Riegler
MF 34-A
ab € 51,54*
Zubehör
Riegler
MF 34-NC-A
ab € 58,14*
Zubehör
Riegler
BSF 34-NC-A
ab € 39,86*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Riegler
BSF 34-A
ab € 31,21*
Zubehör
Riegler
567-5/M
ab € 4,33*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,15*
Zubehör
Riegler
VS 37
ab € 6,44*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,10*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.