Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, KH-AV-2-tlg.-WE, HA, BG 4, G 3/4</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602012362
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 1304
EAN/GTIN:
     4047322246460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator

Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, Kugelhahn-Anfahrventil-2-tlg.-Wartungseinheit, HA, BG 4, G 3/4, PE 2,5-16 bar, Regelb. 2,5-8 bar

Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz!

Weitere Informationen:
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Gewinde:
G 3/4
a:
340 mm
b:
326 mm
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Durchfluss:
10000 l/min
Filterfeinheit:
5 µm
Dichtmaterial:
NBR
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2 </sub>= 6,3 bar und Druc
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
C:
137 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,11*
€ 385,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,38*
€ 390,95*
€ 4,90*
ab € 365,11*
€ 406,63*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,89*
€ 432,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,48*
€ 434,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,61*
€ 514,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,71*
€ 511,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,80*
€ 490,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,09*
€ 480,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,89*
€ 466,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,13*
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 41,95*
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,63*
Zubehör
Riegler
ML 34
ab € 29,33*
Zubehör
Riegler
MF 34
ab € 29,12*
Zubehör
Riegler
MF 34-A
ab € 51,54*
Zubehör
Riegler
MF 34-NC-A
ab € 58,14*
Zubehör
Riegler
BSF 34-NC-A
ab € 39,86*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Riegler
BSF 34-A
ab € 31,21*
Zubehör
Riegler
567-5/M
ab € 4,33*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,15*
Zubehör
Riegler
VS 37
ab € 6,44*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,10*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.