Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32
Riegler Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32
Riegler Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32
Riegler Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32
Riegler Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32
Artikel-Nr.:
     5417S-p999426
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     437.04-M
EAN/GTIN:
     4047322088282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32, mit 4 Schrauben
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Vorschrift:
ISO 15552
Hinweis:
mit 4 Schrauben
passend für Kolben-Ø:
32 mm
für Zylinder:
nach ISO 15552, ISO 21287
Weitere Suchbegriffe: Front- oder Bodenflansch, für Kompakt-/Normzylinde
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 7,23*
€ 10,12*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,81*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,51*
€ 10,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 10,93*
2 Tage
3
1
€ 6,80*
ab € 8,32*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.