Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-106159
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     437.04-M
EAN/GTIN:
     4047322088282
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32, mit 4 Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
32 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Stahl
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Flanschbefestigung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,47*
€ 10,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 10,82*
1
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 11,60*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 8,49*
€ 11,70*
Lager 7097
3
1
€ 8,50*
ab € 14,02*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.