Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirk., Kolben-Ø 40, Hub 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirk., Kolben-Ø 40, Hub 900
Riegler Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirk., Kolben-Ø 40, Hub 900
Riegler Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirk., Kolben-Ø 40, Hub 900
Riegler Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirk., Kolben-Ø 40, Hub 900
Artikel-Nr.:
     5417S-p999610
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     6.DD.400900
EAN/GTIN:
     4047322103749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 900, G 1/4, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C

Diese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.

Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Anschlussgewinde:
G 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schlitten (Kolbenführung):
Aluminiumlegierung, eloxiert
Seitenlast max.:
4 Nm
Inneres und äußeres Band:
Edelstahl
Kraft bei 6 bar:
640 N
Arbeitsdruck min.:
1
Temperaturbereich max.:
80
Temperaturbereich min.:
-15
Kolben-Ø:
40
Dichtmaterial:
NBR (für Geschwindigkeiten bis max. 1 m/s)
Arbeitsdruck max.:
8
Gehäuse:
Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
Hub:
900
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzylinder, hydraulikzylinder, Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirk., Kolben-
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,82*
€ 461,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 439,49*
€ 491,30*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,64*
€ 494,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,40*
€ 499,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,44*
€ 530,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,30*
€ 584,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,26*
€ 546,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,14*
€ 536,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,49*
€ 522,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
455.06-M
ab € 2,49*
Zubehör
Metal Work
455.34-M
ab € 279,84*
Zubehör
Metal Work
455.14-M
ab € 25,65*
Zubehör
Metal Work
235.06-M-1
ab € 18,57*
Zubehör
Metal Work
235.07-M-1
ab € 24,74*
Zubehör
Metal Work
235.03-M-1
ab € 13,09*
Zubehör
Metal Work
235.04-M-1
ab € 18,73*
Zubehör
Metal Work
455.23-M
ab € 77,69*
Zubehör
Metal Work
455.54-M
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.