Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, bistabil, M5 seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, bistabil, M5 seitlich
Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, bistabil, M5 seitlich
Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, bistabil, M5 seitlich
Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, bistabil, M5 seitlich
Artikel-Nr.:
     5417S-p999668
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     512.214
EAN/GTIN:
     4047322096331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehknopf, NC, bistabil, M5 seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

Weitere Informationen:
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
35 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Feder:
rostfreier Stahl
Betätigung:
bistabil
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Nenn-Ø:
2.5 mm
Funktion:
NC
Betriebsdruck max.:
10 bar
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Anschluss:
M5-Innengewinde seitlich
Drucktaste:
Messing vernickelt
Gewinde:
M5-Innengewinde seitlich
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehknopf, NC, b
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 8,50*
ab € 24,75*
€ 31,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,74*
€ 33,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,70*
€ 34,15*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 28,03*
€ 35,89*
3 Tage
11
€ 6,80*
ab € 28,44*
€ 36,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
511.122
ab € 10,70*
Zubehör
Metal Work
DK-M
ab € 7,17*
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 14,72*
Zubehör
Metal Work
KDH-2M
ab € 13,00*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 12,98*
Zubehör
Metal Work
KDH-3M
ab € 12,98*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 13,66*
Zubehör
Metal Work
LDH-2M
ab € 13,75*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 13,70*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 13,69*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 16,88*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,47*
Zubehör
Metal Work
515.101
ab € 29,92*
Zubehör
Metal Work
V2SS-JS
ab € 20,84*
Zubehör
Metal Work
V2SS-GS
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.