Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, bistabil, M5 seitlich</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602009271
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     512.214
EAN/GTIN:
     4047322096331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehknopf, NC, bistabil, M5 seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

Weitere Informationen:
Anschluss:
M5-Innengewinde seitlich
Nenn-Ø:
2.5 mm
Feder:
rostfreier Stahl
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, Pneumatikventile, Mini-Pneumatikventile, 3/2-Wege-mechanische Ventile, Drucktaster, Mechanische Ventile, Vakuumventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 8,50*
ab € 24,75*
€ 31,43*
€ 4,90*
ab € 25,74*
€ 33,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,70*
€ 34,15*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 28,03*
€ 35,89*
Lager 8685
11
€ 6,80*
ab € 28,44*
€ 36,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
511.122
ab € 10,70*
Zubehör
Metal Work
DK-M
ab € 7,17*
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 14,72*
Zubehör
Metal Work
KDH-2M
ab € 13,00*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 12,98*
Zubehör
Metal Work
KDH-3M
ab € 12,98*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 13,66*
Zubehör
Metal Work
LDH-2M
ab € 13,75*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 13,70*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 13,69*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 16,88*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,47*
Zubehör
Metal Work
515.101
ab € 29,92*
Zubehör
Metal Work
V2SS-JS
ab € 20,84*
Zubehör
Metal Work
V2SS-GS
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.